€ 275,76/ stukexcl. btw
€ 333,67incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R73 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nominale diameter (ASME) | 20 in |
Nom. diameter (API) | 21.1/4 in |
Hoogte | 19.1 mm |
Buitendiameter | 596.9 mm |
Steekcirkel | 584.2 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Binnendiameter | 571.5 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |