€ 210,27/ stukexcl. btw
€ 254,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R72 |
Nominale diameter (ASME) | 20 in |
Binnendiameter | 550.85 mm |
Hoogte | 14.3 mm |
Breedte | 7.95 mm |
Steekcirkel | 558.8 mm |
Buitendiameter | 566.75 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |