Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R71 ASME B16.20

  • ERIKS:12644767
Image 1
Opslaan in lijst

€ 639,18/ stukexcl. btw

€ 773,41incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R71
Nominale diameter (ASME)
18 in
Hoogte
36.5 mm
Breedte
28.58 mm
Buitendiameter
561.98 mm
Steekcirkel
533.4 mm
Binnendiameter
504.82 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C