Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R70 ASME B16.20

  • ERIKS:11687883
Image 1
Opslaan in lijst

€ 377,55/ stukexcl. btw

€ 456,84incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R70
Nominale diameter (ASME)
18 in
Nom. diameter (API)
18 in
Breedte
19.05 mm
Hoogte
25.4 mm
Buitendiameter
552.45 mm
Steekcirkel
533.4 mm
Binnendiameter
514.35 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C