Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R69 ASME B16.20

  • ERIKS:13025751
Image 1
Opslaan in lijst

€ 230,21/ stukexcl. btw

€ 278,55incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R69
Nominale diameter (ASME)
18 in
Breedte
11.13 mm
Buitendiameter
544.53 mm
Steekcirkel
533.4 mm
Hoogte
17.5 mm
Binnendiameter
522.27 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C