Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R68 ASME B16.20

  • ERIKS:14849274
Image 1
Opslaan in lijst

€ 174,42/ stukexcl. btw

€ 211,05incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R68
Nominale diameter (ASME)
18 in
Steekcirkel
517.53 mm
Buitendiameter
525.48 mm
Hoogte
14.3 mm
Breedte
7.95 mm
Binnendiameter
509.58 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C