€ 516,22/ stukexcl. btw
€ 624,63incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R67 |
Nominale diameter (ASME) | 16 in |
Steekcirkel | 469.9 mm |
Hoogte | 36.5 mm |
Breedte | 28.58 mm |
Buitendiameter | 498.48 mm |
Binnendiameter | 441.32 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |