€ 265,30/ stukexcl. btw
€ 321,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R66 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nominale diameter (ASME) | 16 in |
Nom. diameter (API) | 16 in |
Breedte | 15.88 mm |
Hoogte | 22.4 mm |
Buitendiameter | 485.78 mm |
Steekcirkel | 469.9 mm |
Binnendiameter | 454.02 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |