Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R64 ASME B16.20

  • ERIKS:15050022
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,29/ stukexcl. btw

€ 193,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R64
Nominale diameter (ASME)
16 in
Binnendiameter
446.08 mm
Breedte
7.95 mm
Buitendiameter
461.98 mm
Steekcirkel
454.03 mm
Hoogte
14.3 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C