€ 398,87/ stukexcl. btw
€ 482,63incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R63 |
Nominale diameter (ASME) | 14 in |
Breedte | 25.4 mm |
Steekcirkel | 419.1 mm |
Hoogte | 33.3 mm |
Buitendiameter | 444.5 mm |
Binnendiameter | 393.7 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |