Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R61 ASME B16.20

  • ERIKS:13025749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 162,69/ stukexcl. btw

€ 196,85incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R61
Nominale diameter (ASME)
14 in
Hoogte
17.5 mm
Buitendiameter
430.23 mm
Breedte
11.13 mm
Steekcirkel
419.1 mm
Binnendiameter
407.97 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C