€ 559,27/ stukexcl. btw
€ 676,72incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R60 |
Nominale diameter (ASME) | 12 in |
Steekcirkel | 406.4 mm |
Buitendiameter | 438.15 mm |
Hoogte | 39.7 mm |
Breedte | 31.75 mm |
Binnendiameter | 374.65 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |