Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R58 ASME B16.20

  • ERIKS:11270455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 280,40/ stukexcl. btw

€ 339,28incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R58
Nominale diameter (ASME)
12 in
Hoogte
28.6 mm
Breedte
22.23 mm
Buitendiameter
403.23 mm
Steekcirkel
381 mm
Binnendiameter
358.77 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C