€ 92,82/ stukexcl. btw
€ 112,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R52 |
Nominale diameter (ASME) | 10 in |
Buitendiameter | 312.75 mm |
Hoogte | 14.3 mm |
Steekcirkel | 304.8 mm |
Breedte | 7.95 mm |
Binnendiameter | 296.85 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |