Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R50 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11060496
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,86/ stukexcl. btw

€ 102,68incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R50
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
8 in
Nom. diameter (API)
9 in
Buitendiameter
285.76 mm
Hoogte
22.4 mm
Breedte
15.88 mm
Steekcirkel
269.88 mm
Binnendiameter
254 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C