€ 61,40/ stukexcl. btw
€ 74,29incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R49 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nominale diameter (ASME) | 8 in |
Nom. diameter (API) | 9 in |
Breedte | 11.13 mm |
Steekcirkel | 269.88 mm |
Buitendiameter | 281.01 mm |
Hoogte | 17.5 mm |
Binnendiameter | 258.75 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |