€ 89,96/ stukexcl. btw
€ 108,85incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R47 |
Nominale diameter (ASME) | 6 in |
Hoogte | 25.4 mm |
Breedte | 19.05 mm |
Steekcirkel | 228.6 mm |
Buitendiameter | 247.65 mm |
Binnendiameter | 209.55 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |