Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R43 ASME B16.20

  • ERIKS:14200899
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,26/ stukexcl. btw

€ 71,70incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R43
Nominale diameter (ASME)
6 in
Breedte
7.95 mm
Steekcirkel
193.68 mm
Binnendiameter
185.73 mm
Buitendiameter
201.63 mm
Hoogte
14.3 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C