Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R42 ASME B16.20

  • ERIKS:14683112
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,22/ stukexcl. btw

€ 137,00incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R42
Nominale diameter (ASME)
5 in
Breedte
19.05 mm
Hoogte
25.4 mm
Buitendiameter
209.55 mm
Binnendiameter
171.45 mm
Steekcirkel
190.5 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C