Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R41 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13025748
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,28/ stukexcl. btw

€ 51,16incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R41
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
5 in
Hoogte
17.5 mm
Steekcirkel
180.98 mm
Breedte
11.13 mm
Buitendiameter
192.11 mm
Binnendiameter
169.85 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C