Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R37 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11060468
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,84/ stukexcl. btw

€ 39,74incl. btw

218 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R37
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
4 in
Nom. diameter (API)
4.1/16 in
Steekcirkel
149.23 mm
Buitendiameter
160.36 mm
Hoogte
17.5 mm
Breedte
11.13 mm
Binnendiameter
138.1 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C