Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R36 ASME B16.20

  • ERIKS:14849202
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,34/ stukexcl. btw

€ 60,91incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R36
Nominale diameter (ASME)
4 in
Steekcirkel
149.23 mm
Hoogte
14.3 mm
Breedte
7.95 mm
Binnendiameter
141.28 mm
Buitendiameter
157.18 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C