Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R35 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386457
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,16/ stukexcl. btw

€ 31,65incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R35
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
3 in
Nom. diameter (API)
3.1/8 in
Steekcirkel
136.53 mm
Buitendiameter
147.66 mm
Breedte
11.13 mm
Hoogte
17.5 mm
Binnendiameter
125.4 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C