€ 51,92/ stukexcl. btw
€ 62,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R34 |
Nominale diameter (ASME) | 3.1/2 in |
Steekcirkel | 131.78 mm |
Breedte | 11.13 mm |
Buitendiameter | 142.91 mm |
Hoogte | 17.5 mm |
Binnendiameter | 120.65 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |