€ 21,06/ stukexcl. btw
€ 25,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R27 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nominale diameter (ASME) | 2.1/2 in |
Nom. diameter (API) | 2.9/16 in |
Breedte | 11.13 mm |
Buitendiameter | 119.08 mm |
Steekcirkel | 107.95 mm |
Hoogte | 17.5 mm |
Binnendiameter | 96.82 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |