€ 30,35/ stukexcl. btw
€ 36,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R25 |
Nominale diameter (ASME) | 2.1/2 in |
Hoogte | 14.3 mm |
Breedte | 7.95 mm |
Steekcirkel | 101.6 mm |
Buitendiameter | 109.55 mm |
Binnendiameter | 93.65 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |