€ 18,87/ stukexcl. btw
€ 22,83incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R22 |
Nominale diameter (ASME) | 2 in |
Buitendiameter | 90.5 mm |
Hoogte | 14.3 mm |
Steekcirkel | 82.55 mm |
Breedte | 7.95 mm |
Binnendiameter | 74.6 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |