€ 22,34/ stukexcl. btw
€ 27,03incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R21 |
Nominale diameter (ASME) | 1.1/4 in |
Binnendiameter | 61.11 mm |
Breedte | 11.13 mm |
Steekcirkel | 72.24 mm |
Buitendiameter | 83.37 mm |
Hoogte | 17.5 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |