Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R19 ASME B16.20

  • ERIKS:14849200
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,35/ stukexcl. btw

€ 18,57incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R19
Nominale diameter (ASME)
1.1/2 in
Binnendiameter
57.15 mm
Steekcirkel
65.1 mm
Buitendiameter
73.05 mm
Breedte
7.95 mm
Hoogte
14.3 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C