Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R17 ASME B16.20

  • ERIKS:13546678
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,41/ stukexcl. btw

€ 16,23incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R17
Nominale diameter (ASME)
1.1/4 in
Breedte
7.95 mm
Buitendiameter
65.1 mm
Binnendiameter
49.2 mm
Hoogte
14.3 mm
Steekcirkel
57.15 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C