Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R16 ASME B16.20

  • ERIKS:11060465
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,70/ stukexcl. btw

€ 15,37incl. btw

224 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R16
Nominale diameter (ASME)
3/4 in
Breedte
7.95 mm
Buitendiameter
58.75 mm
Hoogte
14.3 mm
Steekcirkel
50.8 mm
Binnendiameter
42.85 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C