Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R15 ASME B16.20

  • ERIKS:13096752
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,78/ stukexcl. btw

€ 14,25incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R15
Nominale diameter (ASME)
3/4 in
Binnendiameter
39.68 mm
Breedte
7.95 mm
Buitendiameter
55.58 mm
Steekcirkel
47.63 mm
Hoogte
14.3 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C