€ 10,86/ stukexcl. btw
€ 13,14incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R13 |
Nominale diameter (ASME) | 1/2 in |
Breedte | 7.95 mm |
Buitendiameter | 50.83 mm |
Hoogte | 14.3 mm |
Steekcirkel | 42.88 mm |
Binnendiameter | 34.93 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |