Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R12 ASME B16.20

  • ERIKS:11060463
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,28/ stukexcl. btw

€ 11,23incl. btw

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R12
Nominale diameter (ASME)
1/2 in
Hoogte
14.3 mm
Steekcirkel
39.7 mm
Buitendiameter
47.65 mm
Breedte
7.95 mm
Binnendiameter
31.75 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C