Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R11 ASME B16.20

  • ERIKS:12637358
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,27/ stukexcl. btw

€ 7,59incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R11
Nominale diameter (ASME)
1/2 in
Buitendiameter
40.49 mm
Steekcirkel
34.14 mm
Breedte
6.35 mm
Hoogte
11.1 mm
Binnendiameter
27.79 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C