Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 304L R57 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13415222
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,55/ stukexcl. btw

€ 105,94incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R57
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
12 in
Nom. diameter (API)
13.5/8 in
Breedte
11.13 mm
Binnendiameter
369.87 mm
Buitendiameter
392.13 mm
Hoogte
17.5 mm
Steekcirkel
381 mm
Materiaal
304L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20