Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 304L R46 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13415214
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,45/ stukexcl. btw

€ 58,62incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R46
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
6 in
Nom. diameter (API)
7.1/16 in
Steekcirkel
211.15 mm
Hoogte
19.1 mm
Buitendiameter
223.85 mm
Binnendiameter
198.45 mm
Breedte
12.7 mm
Materiaal
304L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20