Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 304L R42 ASME B16.20

  • ERIKS:14849276
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,36/ stukexcl. btw

€ 173,47incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R42
Nominale diameter (ASME)
5 in
Buitendiameter
209.55 mm
Steekcirkel
190.5 mm
Breedte
19.05 mm
Binnendiameter
171.45 mm
Hoogte
25.4 mm
Materiaal
304L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20