€ 34,83/ stukexcl. btw
€ 42,14incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R41 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nominale diameter (ASME) | 5 in |
Buitendiameter | 192.11 mm |
Hoogte | 17.5 mm |
Steekcirkel | 180.98 mm |
Breedte | 11.13 mm |
Binnendiameter | 169.85 mm |
Materiaal | 304L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |