Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 304L R39 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13415210
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,41/ stukexcl. btw

€ 38,01incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R39
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
4 in
Nom. diameter (API)
4.1/16 in
Breedte
11.13 mm
Buitendiameter
173.06 mm
Hoogte
17.5 mm
Binnendiameter
150.8 mm
Steekcirkel
161.93 mm
Materiaal
304L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20