€ 23,37/ stukexcl. btw
€ 28,28incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R31 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nominale diameter (ASME) | 3 in |
Nom. diameter (API) | 3.1/8 in |
Breedte | 11.13 mm |
Steekcirkel | 123.83 mm |
Hoogte | 17.5 mm |
Buitendiameter | 134.96 mm |
Binnendiameter | 112.7 mm |
Materiaal | 304L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |