Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 304L R27 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13415204
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,38/ stukexcl. btw

€ 23,45incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R27
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
2.1/2 in
Nom. diameter (API)
2.9/16 in
Breedte
11.13 mm
Buitendiameter
119.08 mm
Hoogte
17.5 mm
Binnendiameter
96.82 mm
Steekcirkel
107.95 mm
Materiaal
304L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20