€ 15,62/ stukexcl. btw
€ 18,90incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R23 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nominale diameter (ASME) | 1.1/2 in |
Nom. diameter (API) | 2.1/16 in |
Buitendiameter | 93.68 mm |
Hoogte | 17.5 mm |
Steekcirkel | 82.55 mm |
Binnendiameter | 71.42 mm |
Breedte | 11.13 mm |
Materiaal | 304L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |