Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 304L R16 ASME B16.20

  • ERIKS:13415198
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,70/ stukexcl. btw

€ 20,21incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R16
Nominale diameter (ASME)
3/4 in
Buitendiameter
58.75 mm
Breedte
7.95 mm
Hoogte
14.3 mm
Binnendiameter
42.85 mm
Steekcirkel
50.8 mm
Materiaal
304L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20