Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 304L R14 ASME B16.20

  • ERIKS:13415197
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,31/ stukexcl. btw

€ 17,32incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R14
Nominale diameter (ASME)
3/4 in
Steekcirkel
44.45 mm
Binnendiameter
36.5 mm
Breedte
7.95 mm
Buitendiameter
52.4 mm
Hoogte
14.3 mm
Materiaal
304L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20