Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R98 ASME B16.20

  • ERIKS:11160738
Image 1
Opslaan in lijst

€ 741,63/ stukexcl. btw

€ 897,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R98
Nominale diameter (ASME)
36 in
Hoogte
27 mm
Steekcirkel
1022.35 mm
Breedte
22.23 mm
Buitendiameter
1044.58 mm
Binnendiameter
1000.12 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C