€ 582,43/ stukexcl. btw
€ 704,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R97 |
Nominale diameter (ASME) | 34 in |
Steekcirkel | 965.2 mm |
Buitendiameter | 987.43 mm |
Hoogte | 27 mm |
Breedte | 22.23 mm |
Binnendiameter | 942.97 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |