Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R96 ASME B16.20

  • ERIKS:14487884
Image 1
Opslaan in lijst

€ 538,48/ stukexcl. btw

€ 651,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R96
Nominale diameter (ASME)
32 in
Buitendiameter
936.63 mm
Steekcirkel
914.4 mm
Hoogte
27 mm
Breedte
22.23 mm
Binnendiameter
892.17 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C