€ 401,34/ stukexcl. btw
€ 485,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R95 |
Nominale diameter (ASME) | 30 in |
Breedte | 19.05 mm |
Steekcirkel | 857.25 mm |
Hoogte | 23.9 mm |
Buitendiameter | 876.3 mm |
Binnendiameter | 838.2 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |