Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R94 ASME B16.20

  • ERIKS:14849150
Image 1
Opslaan in lijst

€ 374,32/ stukexcl. btw

€ 452,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R94
Nominale diameter (ASME)
28 in
Buitendiameter
819.15 mm
Steekcirkel
800.1 mm
Breedte
19.05 mm
Hoogte
23.9 mm
Binnendiameter
781.05 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C